ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)30
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)50
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760
種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)
材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス
寸法(mm)Φ139×151(D)
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)60
指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)
音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
関連キーワード