「wa-2700」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1 適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC 材質鋼板 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC6~14(本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6 定格出力0dB 周波数特性20Hz~20kHz 消費電流(mA)120以下 通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2 通信出力Bluetooth標準規格Class2 S/N比70dB以上 歪率(%)1以下 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 対応プロファイルA2DP
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷