1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用) 付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4 材質パネル:アルミ染色アルマイト 質量(g)570 制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換) 端子ねじM3ねじ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45 容量(W)最大800 電気容量(A)最大10 制御電源DC24V非常用放送設備から供給 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷