11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック 付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3 周波数特性50Hz~12kHz S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数800MHz帯 受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2 材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装 許容荷重(kg)200(パネル) 仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装 適合コネクタXLR-3-12C相当品
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質亜鉛ダイカスト黒塗装 質量(kg)2.3 出力【コネクタ】XLR-3-14相当品 寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5 入力【コネクタ】BTS21R3A 適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき 許容電流(A)AC10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53 接続端子M3ねじ端子×4 適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装 質量(g)715 出力【コネクタ】XLR-3-32相当品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124 入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A 材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259 周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m) スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー スピーカ形式エンクロージャ形式 インピーダンス(Ω)8 構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1 入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1 総質量(kg)14 許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1 材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)135 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)12×420 指向性単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型) 適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1 材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 寸法(mm)Φ28×68 質量(g)85 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性30Hz~20kHz 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1 適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC 材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)8.2 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210 周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB) 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4 入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1 許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷