3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき 許容電流(A)AC10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53 接続端子M3ねじ端子×4 適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A 材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259 周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m) スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー スピーカ形式エンクロージャ形式 インピーダンス(Ω)8 構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1 入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1 総質量(kg)14 許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1 適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC 材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)8.2 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210 周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB) 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4 入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1 許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷