6,755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 トラフ形
RoHS
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)36 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)FHC41ED-LE-SHG2
消費電力(W)58 相関色温度(K)6700 平均演色評価数84 機能残光機能 光源色昼光色 光束(Lm)4900 LED寿命(時間)18000 電球の種類LED
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
エコ商品
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
口金E26 定格入力電圧(V)100 質量(g)88 消費電力(W)7.8 外径(Φ)×全長(mm)55×110 定格入力電流(A)0.13 寿命40000時間 配光角度(°)180 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)(埋込)76 タイプ防滴形 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.8 入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED一般電球60形相当 光束(Lm)450 配光角度(°)100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。 トラスコ品番397-0047 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 消費電力(W)24.7 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161.9 明るさ(Lm)4000 適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
1台
7,098 税込7,808
翌日出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225 幅(mm)75 高さ(mm)64 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用 スイッチ-
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29 口金G10q 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途屋内用 材質鋼板白色 適合器具LED一体型ベース照明専用本体
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225 幅(mm)150 高さ(mm)64 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
エコ商品、RoHS
高さ(mm)62 定格消費電力(W)20.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 生産国日本 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル 材質乳白色アクリルカバー 幅(mm)464 高さ(mm)135 電源(V)100 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 外径(mm)464 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)電照LEDライトユニット
エコ商品
赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。
用途電照栽培用LEDライトユニット 寸法(mm)1278×78×63 質量(kg)1.4 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)AC100~242 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(1.31MB) 定格光束(Lm)5000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)FHC41EN-LE-SHG2
消費電力(W)58 相関色温度(K)5000 平均演色評価数84 機能残光機能 光源色昼白色 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)18000 電球の種類LED
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)FHC41EL-LE-SHG2
消費電力(W)58 相関色温度(K)3000 平均演色評価数84 機能残光機能 光源色電球色 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)18000 電球の種類LED
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1278 高さ(mm)66.3 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)41.8 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 明るさ(Lm)6690 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。 トラスコ品番364-9746 材質本体:鋼板白色 長さ(mm)1225 幅(mm)75 高さ(mm)64 タイプ40形 電源(V)AC100~242V 消費電力(W)26.6 光源色昼白色 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台(1セット)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途屋内用 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。 材質本体:鋼板白色 タイプ40形 電源(V)AC100~242V 消費電力(W)26.6 光源色昼白色 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台(1セット)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番364-7632 材質本体鋼板 長さ(mm)616 幅(mm)55 白色樹脂側板 高さ(mm)88 タイププルスイッチ付 取付方式壁面・棚下兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)8 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 明るさ(Lm)660
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライト
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番364-7634 材質本体鋼板 長さ(mm)616 幅(mm)55 白色樹脂側板 高さ(mm)88 タイプ人感センサ付 取付方式壁面・棚下兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)9 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 明るさ(Lm)660
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。 トラスコ品番562-5798 材質本体アルミ 長さ(mm)298 幅(mm)218 高さ(mm)218 タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400 奥行(mm)298 電源(V)100~242 消費電力(W)86 電源装置:一体型 定格入力電圧(V)AC100~242 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)15500 演色指数(Ra)83 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

HotaluX TOUCHは可視光域に近い近紫外線UV-A(近紫外線)光源を用いた「光除菌器」です。光で除菌することで作業の安全性を担保しながら、菌やウイルス汚染が心配される部分の表面除菌を短時間、かつ、効率的に実施することが可能です。また、環境の汚染や薬物耐性菌を発生させる恐れがありません。
付属品バッテリー、バッテリー充電器 質量(g)550(バッテリー搭載時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×81×129 光源LED(UV-A) バッテリーリチウムイオン電池(充放電回数 約300回/7.2 V 2,750mAh 20Wh) 光源寿命20000時間(設計) 使用環境条件推奨使用温度 10~40℃、推奨使用湿度 20~85%(結露無きこと)、保管温度 0~50℃ 紫外放射出力(W)4 連続照射時間(分)約80(満充電・連続照射時)
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷