一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管
動作回数60000以上
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W)30
種類直管蛍光灯
点灯形スタータ形
種別3波長30W形
管長(mm)630
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.61
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形グロースタータ形
種別30W形
管径(Φmm)32.5
定格ランプ電力(W)30
管長(mm)630
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
種別20W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)20
定格平均寿命(時間)9000
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.360
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
電球の種類蛍光ランプ
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)10
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別10形
全長(mm)330
質量(g)55
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分10形
定格ランプ電流(A)0.23
電球の種類蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形グロースタータ形
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
全光束(Lm)2810
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
用途一般照明用
種別10W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
適合FG-7E、FG-7P
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)15
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別15形
全長(mm)436
質量(g)70
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分15形
定格ランプ電流(A)0.3
電球の種類蛍光灯
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
種別6形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ
定格ランプ電力(W)6
質量(g)20
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
管長(mm)210.5
定格平均寿命(時間)3000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13
光源色昼白色
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分20形
エネルギー消費効率(Lm/W)72
定格ランプ電流(A)0.36
定格光束(Lm)1440
電球の種類蛍光灯
用途一般照明用
種別15W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.300
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6700
点灯形グロースタータ形
種別10W形
色昼白色
質量(g)55
電流(A)0.23
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)460
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
消費電力(W)32
適合グロースタータ:FG-5P
種別32形
全長(mm)830
質量(g)182
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.435
電球の種類蛍光灯
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29
口金G10q
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)6000
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金G10q
消費電力(W)30
適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別32形
質量(g)210
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
外径(Φmm)299
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.425
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ
口金G13
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分20形
定格ランプ電流(A)0.36
電球の種類蛍光灯
関連キーワード