一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)1.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)
色(カバー)乳白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさFL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
照度センサによる外光検知によって、自動で点灯・消灯が可能です。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。
トラスコ品番364-7761
材質カバー:プリズムアクリル
幅(mm)120
全長(mm)353
色本体アイボリー
取付防雨形
高さ(mm)207
タイプ自動点灯付
電源(V)AC100
消費電力(W)7.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
明るさ(Lm)760
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
関連キーワード