25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)134 寸法(mm)134×72×646 質量(kg)1.0 消費電力(W)8.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1000 演色指数(Ra)80
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)230 寸法(mm)230×1250×62 質量(kg)2.4 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)150 寸法(mm)150×1250×62 質量(kg)2.1 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6924 アズワン品番67-2234-71
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6915 アズワン品番67-2234-41
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用 スイッチ-
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6900 アズワン品番67-2234-82
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6701 アズワン品番67-2234-51
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6929 アズワン品番67-2234-76
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6898 アズワン品番67-2234-74
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6881 アズワン品番67-2234-42
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6869 アズワン品番67-2234-72
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6876 アズワン品番67-2234-44
1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)41.8 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 明るさ(Lm)6690 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736 アズワン品番67-2234-70
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9740 アズワン品番67-2234-69
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9743 アズワン品番67-2235-03
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●光源色:昼白色●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9747 アズワン品番67-2235-02
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネイト 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
1セット
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 幅(mm)230
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体
エコ商品
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)