「fg-1p」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
種別20W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)20
定格平均寿命(時間)9000
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.360
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
電球の種類蛍光ランプ
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形グロースタータ形
種別30W形
管径(Φmm)32.5
定格ランプ電力(W)30
管長(mm)630
定格平均寿命(時間)8500
電球の種類蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)15
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別15形
全長(mm)436
質量(g)70
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分15形
定格ランプ電流(A)0.3
電球の種類蛍光灯
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6700
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など
口金G13
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
用途一般照明用
種別15W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.300
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
種別20W省エネ形
質量(g)110
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E、FG-1P
最大残光照度0.25Lx
電球の種類蛍光ランプ
種別15W形
電球の種類蛍光ランプ
色昼白色
定格ランプ電力(W)15
質量(g)70
電流(A)0.3
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)820
管長(mm)436
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼白色
1箱(25本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3波長形蛍光ランプ
口金G13
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分20形
定格ランプ電流(A)0.36
電球の種類蛍光灯
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13
光源色昼白色
消費電力(W)20
適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別20形
全長(mm)580
質量(g)127
管径(Φmm)32.5
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分20形
エネルギー消費効率(Lm/W)72
定格ランプ電流(A)0.36
定格光束(Lm)1440
電球の種類蛍光灯
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29
口金G10q
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)6000
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
関連キーワード