カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- CKD(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(13)
- サンキン(1)
- スタープラチナ(2)
- セキスイ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナカオ(1)
- ホンダ(1)
- マックステル(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- ラスタバナナ(3)
- ワコーパレット(6)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 谷沢製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「shg-2」の検索結果

FHC41EL-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
FHC41EN-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41ED-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
防災用残光蛍光ランプ 40形
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷消しても安心、ほのかに見える用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
HotaluX(ホタルクス)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本
HotaluX(ホタルクス)¥1,498税込¥1,6481箱(2本)5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-1E/FG-1P質量(g)110口金G13全光束(Lm)1270定格ランプ電力(W)18色温度(K)8000(FRESH)大きさの区分20形×2径(Φ)×全長(mm)28×580エネルギー消費効率(Lm/W)70.5演色性(Ra)84