カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(76)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • セイワ
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(99)
  • 以上(106)
  • 以上(109)
  • 以上(110)
価格
  • 1,500円以下(21,002)
  • 1,500-10,000円(14,832)
  • 10,000-50,000円(6,324)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワながもちモップ替糸8寸(23cm)260gセイワ(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ポリッシュバー セイワポリッシュバーセイワ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200gセイワ(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クレンリネスドライヤー(45cm) セイワクレンリネスドライヤー(45cm)セイワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途業務用水回収ゴム(床用)幅(mm)450質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロモップ400 セイワマイクロモップ400セイワ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)135寸法(横×縦)(mm)430×150繰り返し・詰め替え対応
スカイ・スタンダードウォッシャー セイワスカイ・スタンダードウォッシャーセイワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布繰り返し・詰め替え対応
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ハンドル用クリップ セイワハンドル用クリップセイワ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ寸法(mm)90×160×40質量(g)105繰り返し・詰め替え対応
ピューミィ(クリーナースティック) セイワピューミィ(クリーナースティック)セイワ(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ポリッシュバー・クリスタル セイワポリッシュバー・クリスタルセイワ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)16寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15繰り返し・詰め替え対応
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
クレンリネスドライヤー(55cm) セイワクレンリネスドライヤー(55cm)セイワ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
「軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ D-55-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー幅(mm)550質量(g)210
SSスクイジー セイワSSスクイジーセイワ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から14日以内出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル) セイワスプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル)セイワ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。
用途業務用脚立足カバー寸法(mm)100×70×60質量(g)55繰り返し・詰め替え対応
スカイ・スタンダードウォッシャー替布 セイワスカイ・スタンダードウォッシャー替布セイワ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
スカイ・スタンダードウォッシャー用スペア(交換用)替布です。アクリル製。
用途業務用ガラス洗浄布交換用繰り返し・詰め替え対応
ドライヤースペアーゴム45cm セイワドライヤースペアーゴム45cmセイワ
649税込714
1本
当日出荷
クレンリネスドライヤー45cm D-45-1(~5)の替ゴムになります。
用途水切りゴム(交換用)幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応
ボルトロックホルダーパッドセット セイワボルトロックホルダーパッドセットセイワ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド繰り返し・詰め替え対応
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペール缶運搬キャリー セイワペール缶運搬キャリーセイワ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100質量(kg)1.4繰り返し・詰め替え対応
ボルトロックパッド セイワボルトロックパッドセイワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途業務用パッド交換用質量(g)55寸法(横×縦)(mm)250×115繰り返し・詰め替え対応
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
スカイ・マイクロウォッシャー セイワスカイ・マイクロウォッシャーセイワ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。 スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。 本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂(布)グレー、(ホルダー)ブルー繰り返し・詰め替え対応
ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300gセイワ
909税込1,000
1枚
当日出荷から12日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ質量(g)300柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Uカンキャリーセット セイワUカンキャリーセットセイワ
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
業務用スチール缶、樹脂缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。付属アダプターの取り付けで缶底径26.5cm~28cmまで対応可能です。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリーセット内容Uカンキャリー(PK-100U)×1台、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)×4個寸法(mm)Φ400×125(PK-100U)、370×320×40(P-PK-100UA)質量(g)Uカンキャリー(PK-100U)/12000、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)/14(/個)繰り返し・詰め替え対応
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
どこでもツールキャッチャー セイワどこでもツールキャッチャーセイワ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。 本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。 本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。 (本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。 最大使用荷重2kg。
用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。材質PP樹脂、スチール、ナイロンブラック質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8最大使用荷重(kg)2
クレンリネスドライヤー(35cm) セイワクレンリネスドライヤー(35cm)セイワ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
「軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ D-35-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー幅(mm)350質量(g)145繰り返し・詰め替え対応
...