3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100 質量(kg)1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。 本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。 本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。 (本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。 最大使用荷重2kg。
用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。 材質PP樹脂、スチール、ナイロン ブラック 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8 最大使用荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
欠品中