プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)
全長(mm)約1560
質量(g)670
柄長さ(mm)1350
ベルトをしたままで装着できる収納ポシェット。5つのポケットと3つのフック掛けが付いております。防水加工生地使用。
用途業務用収納ポシェット
質量(g)280
寸法(横×縦)(mm)240×275
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップ
セット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2
材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル
質量(g)610
長さ(cm)142
モップ幅45cm
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード