こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
吸水、吸油性能に優れた玄関マット。
長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。
再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。
裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。
厚さ(mm)約14
材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。
用途屋内外兼用
サイズ(cm)60×90
仕様吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
裏面ラバー加工をしたマット仕様の人工芝。コシのある人工芝が靴底の汚れを掻き出します。速乾仕様の為、水気の多い屋外でも使用可能です。裏面は滑り止め効果の高いNBR素材マットがずれにくく、めくれにくい。
用途屋内外用玄関マット
材質人工芝部分 : ナイロン100% 裏 : NBR
厚さ(mm)10
機能除塵、滑り止め、防炎認定商品
最高レベルのクッション性と導電性を兼ね備えた導電疲労軽減マット。ESDオーソマットは、導電性ラバーを使用していますので、人体から発生する静電気を溜めずにマットを通して素早く放電します。マイクロバブルが体重を分散吸収しますので、長時間の立ち仕事による疲労の軽減や高い断熱効果で床からの冷えを防止します。クローズドセル構造を採用しておりますのでヘタリにくく長期間ご使用いただけます。火花や切子、スパッタ等の熱や、酸・化学薬品、石油系製品にも強く、水分や油分も染み込みませんので、変形や収縮の心配がありません。断熱効果で床からの冷気を防止します。作業場の改善や光熱費の削減にも貢献します。穴なし導電タイプ。半導体や電子部品・電子機器等の製造工場に適しています。本製品は、器量器具ではございません。交差は±2.5cmです。予めご了承ください。商品画像はORTHO MATシリーズ画像です。
仕様●サイズ(cm):60×90●厚み(mm):15●電気抵抗値(Ω):5×10(7乗)
関連キーワード