絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AIR MASTER

AIR MASTERのページです。AIR MASTERは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名豊光株式会社
所在地〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目8-8
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーエアダスター AIR MASTERラバーエアダスターAIR MASTER(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。 また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質ゴム、真鍮全長(mm)110質量(g)56最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)
回転式中間ジョイント AIR MASTER回転式中間ジョイントAIR MASTER(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTERプラグ付吸上式エアークリーナーAIR MASTER(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックショートタイプAIR MASTER(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックロングタイプAIR MASTER(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1