特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ エスケイ工機

    スパイラルチューブ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途配線の結束と保護全長(m)1材質ポリエチレン
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    7,890税込8,679
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格電流(mA)500定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機

    SKバインダー ソフトタイ

    エスケイ工機
    8,198税込9,018
    1パック(100本)
    47日以内出荷
    結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
    材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
  • 結束工具 F303ET エスケイ工機

    結束工具 F303ET

    エスケイ工機
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    従来タイプをさらに安全性と作業性を追求した改良型F303ET。結束作業のコストダウンに役立ちます。結束工具はナイロン製のケーブルタイを手動により結束する工具です。電線束の径、使用するタイの寸法に合わせてあらかじめ強度をセットすれば、タイをその強度まで締め付け切断します。締め付け後余分なタイをカットし、切り口にバリを残さず後作業が安全です。
    トリガー60mm適合バンドSKB-80M~4M、SKB-90~300
  • 輪ゴム掛け エスケイ工機

    輪ゴム掛け

    エスケイ工機
    419税込461
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    輪ゴムが絡まない不思議な輪ゴム掛フックです。
    材質フック:ABS樹脂、吸着盤:PVC、マグネット:異方向フェライト寸法(幅W×高さH)(mm)43×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススチールバンド ストレートタイプ エスケイ工機

    ステンレススチールバンド ストレートタイプ

    エスケイ工機
    599税込659
    1袋(3本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
    用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDバンド エスケイ工機

    NDバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
    用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。材質ステンレススチールSUS304六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8板厚(mm)0.6バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地震対策食器棚扉ストッパー エスケイ工機

    地震対策食器棚扉ストッパー

    エスケイ工機
    799税込879
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
    種別ストッパー寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式クリップバンド エスケイ工機

    回転式クリップバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
    材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製) エスケイ工機

    スリットチューブ専用工具15Φ用(プラスチック製)

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    スリットチューブΦ15mm用専用工具です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンヘッドタイ エスケイ工機

    オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(30本)
    7日以内出荷
    SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ソフトタイ エスケイ工機

    結束バンド ソフトタイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
    材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    269税込296
    1袋(4本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズタイ エスケイ工機

    ビーズタイ

    エスケイ工機
    219税込241
    1袋(50本)
    7日以内出荷
    バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    189税込208
    1袋(4本)
    7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
    材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(30本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    199税込219
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    リリースタイ 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
    材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機

    双方向結束バンド蓄光タイプ

    エスケイ工機
    949税込1,044
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
    材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントアダプター「ぷらら」 エスケイ工機

    コンセントアダプター「ぷらら」

    エスケイ工機
    699税込769
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。
    材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK エスケイ工機

    エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK

    エスケイ工機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 500mmプローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
  • ゲルベース エスケイ工機

    ゲルベース

    エスケイ工機
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • ゲルベースセット エスケイ工機

    ゲルベースセット

    エスケイ工機
    2,598税込2,858
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • 枠付きゲル エスケイ工機

    枠付きゲル

    エスケイ工機
    4,998税込5,498
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベースを枠に入れたもので、耐震ベルトを取付できます。
    セット内容枠付ゲルST6080GE-ル4個、アルコールバッド2個
  • スリットチュウブ エスケイ工機

    スリットチュウブ

    エスケイ工機
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    789税込868
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)42材質10Tナイロン幅(mm)5全長(mm)225.5種類超耐候使用温度範囲(℃)-40~200最大結束径(Φmm)65
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    789税込868
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(5色×4本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    179税込197
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
  • FX-200GN(10) エスケイ工機

    FX-200GN(10)

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機

    SKバインダー オープンヘッドタイ

    エスケイ工機
    7,998税込8,798
    1パック(1000本)
    47日以内出荷
    オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品