3ページ目:

85件中 8185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
219税込241
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)32
スパイラルチューブ エスケイ工機スパイラルチューブエスケイ工機
279税込307
1袋(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途配線の結束と保護全長(m)1材質ポリエチレン
FX-200GN(10) エスケイ工機FX-200GN(10)エスケイ工機
369税込406
1袋(10本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
7,498税込8,248
1袋(100本)ほか
7日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機SKバインダー ソフトタイエスケイ工機
8,198税込9,018
1パック(100本)
47日以内出荷
結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7