カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「33j-23145-00」の検索結果
特価

フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.048。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40.5。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×40.5×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40.5内径(mm)30