13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。トリプルサクションベースはガラスなどの平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツです。通常のツイストロックサクションベースよりも吸盤の数が増えたことでより強力な固定が可能になっています。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
6,798 税込7,478
92日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ツイストロックサクションベースはガラスなどの平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツです。取り外しは本体のON/OFFノブを切り替えることで簡単に行うことが可能です。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

直径約101mmの吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:431g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 3/4inch 小ネジ、#8-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:トリプルサクション
仕様吸盤/貼付タイプ 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルサクションベース
仕様吸盤/貼付タイプ 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32 薄型ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:ダブルサクションベース
仕様吸盤/貼付タイプ 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。ボールが2つになったことでより拡張性が高まり、複数のマウントが設置可能になっています。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:ダブルボール。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:トリプルサクション
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を<u>最大60%</u>低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ 材質亜鉛合金 ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

耐久性に優れたアダプターです。RAMマウントのボールはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。製品の内側と外側にスチールを使用しているため、耐久性の高さを実現します。自由度の高いマウント方法が可能です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。より重い重量を支えることが出来る1.5インチのゴムボールです。1.5インチのゴムボールにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
トラスコ品番323-1293 セット内容本体のみ 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)70 奥行(mm)40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷