タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボールベースタイプ ブラック色ラムマウント92日以内出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。<br />他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。<br />軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。<br />【製品詳細】<br /><b><br />製品寸法</b><br />・全高: 107.7mm<br />・全幅: 30mm<br /><b><br />対応径</b><br />Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック<br />サイズ:1&1.5インチボール<br />重量[グラム]:159g<br />材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)<br />仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応<br />内容量[数量]:1セット<br />特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。<br />商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプベース