2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。ラチェットアームは通常のアームよりも稼働域が制限される半面、決まった位置に簡単に固定することができます。
仕様その他 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷