4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-114-P4U。4インチ長のポスト、オス側ラチェットコネクタおよびノブで構成。ラムマウントのスプラインポストベースと互換性あり。色[カラー]:ブラック。サイズ:スプラインポスト長4インチ。重量[グラム]:127。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 2inch六角ボルトx1、1.5inchスプリングx1、1/4inch-20ノブ
付属品1/4inch-20×2inch六角ボルト×1、1.5inchスプリング×1、1/4inch-20ノブ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズスプラインポスト長4インチ 質量(g)127
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。アルミ製の標準アーム、マスターシリンダークランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・M6 x 55mm 六角ボルト。・#1/4-20 x 2inch 六角ボルト。・1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト。・1/2inch スペーサー。・1/4inch スプリングワッシャー。。ホルダー対応サイズ。横幅: 47.6~82.5mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製の標準アーム、マスターシリンダークランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・M6 x 55mm 六角ボルト。・#1/4-20 x 2inch 六角ボルト。・1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト。・1/2inch スペーサー。・1/4inch スプリングワッシャー。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:レールマウント。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:タイダウンフック。内容量[数量]:2個入り。付属品:フリクションワッシャーs、 1/4inch-20 x 5/8inch Tボルト。商品区分:レールアクセサリー
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズレールマウント タイプベース
1個
2,698 税込2,968
92日以内出荷

関連キーワード