カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(466)
  • ParkerTAIYO(346)
  • SMC(316)
  • オカムラ(岡村製作所)(155)
  • コミネ(134)
  • エスコ(123)
  • SIEMENS(92)
  • 三菱ふそう(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(72)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(67)
  • 黒田精工(48)
  • StarTech.com(39)
  • ニッサン(38)
  • ホンダ(34)
  • HARLEY-DAVIDSON(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
  • 三菱電機(31)
  • ナブテスコサービス(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)ラムマウント
1個
取扱停止中
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
1個
取扱停止中
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)