カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • コガネイ(360)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • アルインコ(7)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • コクヨ(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • wacom(ワコム)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • ダイハツ(2)
  • KOA(2)
  • アライドテレシス(2)
  • LINKMAN(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 青木精密工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-202-1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無ラムマウント
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 266.7-317.5mm・横幅: 187.7-200.2mm・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:254g仕様:FZ-G2&FZ-A3専用内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無 ラムマウントXグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無ラムマウント
13,980税込15,378
1個
欠品中
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-UN11U様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:485材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(XXL)12-13インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U商品区分:Xグリップ(タブレット用)適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)485
サクションカップRAMマウントS ラムマウントサクションカップRAMマウントSラムマウント
4,498税込4,948
1個
当日出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。 サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1245セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)160奥行(mm)85
GoProマウント 1インチボール ラムマウントGoProマウント 1インチボールラムマウント
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
GoPro HEROシリーズをはじめ、対応するアクションカメラが取付可能なマウントパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
AMPSラウンドベース&ビーグルマウントセット(フレキシブルアーム) 1インチボール ラムマウントAMPSラウンドベース&ビーグルマウントセット(フレキシブルアーム) 1インチボールラムマウント
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に自動車のシートレールに取り付けるベースパーツとの組み合わせで、好みのマウントを構築することができます。アーム部分は自由自在に角度調整が可能なフレキシブルアームが採用されています。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
HEROアダプター ラムマウントHEROアダプターラムマウント
1,398税込1,538
1個
当日出荷
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度に調整可能です。ボールを挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1254セット内容商品、銀色ネジM5×18mm、黒色ネジM5×25mm幅(mm)25ブラック高さ(mm)53奥行(mm)25
パイプRAMマウントM ラムマウントパイプRAMマウントMラムマウント
4,998税込5,498
1個
当日出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームMサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1251セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-B201U]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)250奥行(mm)40
ハンドルバーRAMマウント ラムマウントハンドルバーRAMマウントラムマウント
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。自転車やバイクなどのハンドルバーに取り付けることができます。 HEROアダプターは1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度から撮影可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1246セット内容HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、ハンドルベースマウントΦ19-Φ25.4mm、滑り止めゴム幅(mm)85ブラック高さ(mm)230奥行(mm)40
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
パイプRAMマウントS ラムマウントパイプRAMマウントSラムマウント
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームSサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1300セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)220奥行(mm)40
MagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1U ラムマウントMagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1Uラムマウント
1,998税込2,198
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAP-B-202-AP-MAG-1UApple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
GoProマウント&スプラインポストセット(全長45.7cmタフポール) 1インチボール ラムマウントGoProマウント&スプラインポストセット(全長45.7cmタフポール) 1インチボールラムマウント
6,998税込7,698
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:376g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
GoProマウント&スプラインポストセット(全長91.4mmタフポール/ラチェット付) 1インチボール ラムマウントGoProマウント&スプラインポストセット(全長91.4mmタフポール/ラチェット付) 1インチボールラムマウント
12,980税込14,278
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:771g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール