8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:861g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
25,980 税込28,578
92日以内出荷

1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を<u>最大60%</u>低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ 材質亜鉛合金 ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ 適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)384 関連規格品番:P067-9913,P054-1255,P115-6088 入数1セット
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ 適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)339 関連規格品番:P067-9913,P054-1254,P115-6088 入数1セット
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ 適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)384 関連規格品番:P067-9915,P054-1255,P115-6088 入数1セット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ 適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)339 関連規格品番:P067-9915,P054-1254,P115-6088 入数1セット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷