3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧。10-30 V DC。出力電圧。5-9 V DC。最大出力。2.5A。動作環境温度。-10℃ ~ 70℃。認証規格。CE。e-Mark。RCM。FCC。その他仕様。過電圧保護機能。短絡保護回路。逆極性保護。RoHS指令対応。SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応。耐湿性色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:177g。内容量[数量]:1個
ブラック サイズボール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

入力電圧。30-64 V DC。出力電圧。5-9 V DC。最大出力。2.5A。動作環境温度。-10℃ ~ 70℃。認証規格。CE。e-Mark。RCM。FCC。その他仕様。過電圧保護機能。短絡保護回路。逆極性保護。RoHS指令対応。SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応。耐湿性色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:191g。内容量[数量]:1個
ブラック サイズボール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
92日以内出荷

【製品特徴】。・10-28Vの直流電源を16Vへ変換。・再度配線をすることなく、充電ケーブルを差し替えるだけアップグレードが可能。入力電圧。10-28 V DC。出力電圧。16 V DC。最大出力。3.5 A。動作環境温度。-10℃ ~ 70℃。認証規格。CE。e-Mark。RCM。FCC。その他仕様。過電圧保護機能。短絡保護回路。逆極性保護。RoHS指令対応。SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応。耐湿性色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:136g。内容量[数量]:1個。特記事項:RAM MOUNTS GDS「PoweredDock」シリーズ専用のDCコンバーターです。
仕様オプション/リペア ブラック タイプマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
92日以内出荷

関連キーワード