3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)とガラス面などへ取り付け可能なダブルサクションベースのセット。タブタイトの上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。ダブルサクションベースは通常のツイストロックサクションベースよりも強力な固定力を発揮し、ガラスやアクリルなどの滑らかな平面に固定することが可能です。【製品詳細】。商品内容。・組付け部品。ホルダー対応サイズ。・縦長: 215.9-282.6mm。・横幅: 162.1-196.9mm。・厚み: 3.3-14.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:816g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代) iPad(第2世代) iPad (3rd Generation) iPad(第4世代) iPadAir 4 iPadAir 5 iPadPro 11inch iPadPro 11inch (2020) iPadPro 11inch (2021) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 Transformer Pad 【Dell/デル】 Venue 10 7000 Venue 11 Pro 7000 【HP】 ElitePad 900 ElitePad 900 G1 Pro 610 【Lenovo/レノボ】 S6000 Tab A10 ThinkPad 10 Yoga Tablet 10 Yoga Tablet 10 HD+ Yoga Tablet 2 (10 inch)
仕様タブレットホルダー 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
14,980 税込16,478
欠品中

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 273.1-339mm。横幅: 165.1-196.8mm。厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷