「ノイズフィルター tdk」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)7×6×3.5
奥行(mm)6
電流(A)(Max)5
シリーズACM
定格電圧80V
インピーダンス300Ω
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7060
インダクタンス(nH)600
抵抗(mΩ)DC10
線数2
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.9×2.5×2.5
高さ(mm)2.5
シリーズACT
定格電圧80V
抵抗(Ω)DC0.7
インピーダンス2600Ω
電流(mA)(Max)200
周波数(MHz)(試験)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+150
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(μH)51
線数2
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
シリーズACM
定格電圧50V
インピーダンス360Ω
電流(mA)(Max)220
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(nH)730
抵抗(mΩ)DC500
線数2
1袋(25個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACM
インピーダンス700Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
線数2
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)12
寸法(mm)12×11×6
電流(A)(Max)6
シリーズACM
定格電圧(V)80
インピーダンス1000Ω
周波数(MHz)試験:100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
インダクタンス(μH)33.7
抵抗(mΩ)14
線数2
1セット(500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5
シリーズACT
定格電圧80V
抵抗(Ω)DC0.5
インピーダンス500mΩ
電流(mA)(Max)250
周波数(MHz)(試験)10
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55→+150
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(μH)22
線数2
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm
アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
TDKs FG シリーズ 6800pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7144-87
1袋(10個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 4700pF 積層セラミックコンデンサは、ディップラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7004-99
1袋(10個)
¥429
税込¥472
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。33 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:330nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-48
1袋(10個)
¥569
税込¥626
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 100 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-92
1袋(10個)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。1 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7145-69
1袋(10個)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 10 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 7 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-78
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-93
1袋(10個)
¥259
税込¥285
欠品中
TDKs FG シリーズ 33 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7156-78
1袋(10個)
¥329
税込¥362
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 33 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +85℃
仕様●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7005-01
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 2700 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mm
アズワン品番65-7151-57
1袋(10個)
¥289
税込¥318
欠品中
TDKs FG シリーズ 1200 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:1.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7156-68
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
TDKs FG シリーズ 0 。22 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-14
1袋(10個)
¥569
税込¥626
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。01 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7151-55
1袋(10個)
¥259
税込¥285
欠品中
TDKs FG シリーズ 8 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±0.5pF●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7145-01
1袋(10個)
¥369
税込¥406
欠品中
TDKs FG シリーズ 680 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-83
1袋(10個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 56 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-79
1袋(10個)
¥209
税込¥230
欠品中
TDKs FG シリーズ 5600pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-94
1袋(10個)
¥809
税込¥890
欠品中
TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6995-05
1袋(10個)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。1 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7083-78
1袋(10個)
¥319
税込¥351
欠品中
定格電圧:100→630V、静電容量範囲最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現優れたDCバイアス特性ニーズに合わせた選択が可能な幅広い定格電圧ラインナップ電源のスナバデジタルスチルカメラの電気フラッシュ回路力率改善電源の入出力フィルタプラズマディスプレイのドライバ回路ノイズバイパス
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
電圧250Vdc
高さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズC
許容差±5%
静電容量150pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
抑制クラスClass1
1セット(500個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 82 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:82pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7144-99
1袋(10個)
¥209
税込¥230
欠品中
TDKs FG シリーズ 39 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:39pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6995-08
1袋(10個)
¥209
税込¥230
欠品中
TDKs FG シリーズ 3300pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7144-98
1袋(10個)
¥289
税込¥318
欠品中
TDKs FG シリーズ 27 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7151-96
1袋(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 220 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7082-19
1袋(10個)
¥229
税込¥252
欠品中
TDKs FG シリーズ 0 。47 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7157-48
1袋(10個)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9
寸法(mm)9×7×4.5
高さ(mm)4.5
規格(自動車)AEC-Q200
シリーズACM-V
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大直流電流(A)5
最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 1000 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6983-29
1袋(10個)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 820 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7148-74
1袋(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ