積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm
定格電圧(V)DC50
アズワン品番67-0360-44
静電容量(μF)0.47
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1
寸法(mm)10.1×10.1×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)10.1
シリーズSLF
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース10145
インダクタンス(μH)47
最大直流電流(A)1.4
最大直流抵抗(mΩ)100
1袋(10個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード