13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)19.5 高さ(mm)(外側)35 タイプクランプフィルタ 外形寸法19.5Dia.x35mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径9 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)16.5 高さ(mm)(外側)30 タイプクランプフィルタ 外形寸法16.5Dia.x30mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)30 高さ(mm)(外側)39 シリーズZCAT 外形寸法30Dia.x39mm 材料フェライト 開閉あり 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)15 高さ(mm)(外側)22 シリーズZCAT 外形寸法15Dia.x22mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側23.5 高さ(mm)外側36 シリーズZCAT 外形寸法23.5Dia.x36mm 材料フェライト 開口部(mm)直径13 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)30@25MHz
1箱(400個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側35 高さ(mm)外側17.4 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側19.5 外形寸法28Dia.x35mm 材料30材質 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側25 高さ(mm)外側11.2 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側12.8 外形寸法25x20mm 材料30材質 開口部(mm)直径5 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
欠品中

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

仕様最大ワイヤ数 = 26タイプ = クランプフィルタアプリケーション = フラットケーブル材料 = 30材質外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm内側の寸法 = 34mm開閉式 = Y外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 12mm外側の幅 = 45.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)