TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタ。モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:MLF1608●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100MHz●最小品質ファクター:35
アズワン品番65-7057-17
1セット(4000個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様シリーズ = MLF2012インダクタンス = 1 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最大自己共振周波数 = 160MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 300mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TDK0805MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ.モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ高い周波数での高い品質と安定性多層構造、磁気シールド用途:携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.85
高さ(mm)0.85
奥行(mm)1.25
シリーズMLF2012
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数450MHz
インダクタ構造多層
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(μH)0.12
最大直流電流(mA)300
最大直流抵抗(mΩ)200
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
シリーズMMZ
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600@100MHz
パッケージ0603(1608M)
最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.6
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ0603(1608M)
TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.85
タイプチップビーズ
奥行(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ0805(2012M)