カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 大電(1)
  • ARCOL(OHMITE)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • RS PRO(136)
  • YAGEO(91)
  • omron(オムロン)(70)
  • SMC(63)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(46)
  • EPCOS(44)
  • VISHAY(42)
  • 長野計器(40)
  • 三菱電機(39)
  • LITTELFUSE(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
  • SICK(23)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源線」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3MTDK
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)7.3最大直流抵抗(mΩ)29.7
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2MTDK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PFTDK
3,298税込3,628
1セット(20個)
7日以内出荷
電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)12.5寸法(mm)12.5×12.5×6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)12.5シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース12565インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)24.2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PFTDK
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1TDK
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.5最大直流抵抗(mΩ)237
TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4TDK
28,980税込31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±30%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)4.7最大直流電流(A)2.15最大直流抵抗(mΩ)96
巻線インダクタ 面実装 470 μH 400mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 470 μH 400mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 470 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:2.782Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6954-02
巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 47 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:299mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6957-42
巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-12
巻線インダクタ 面実装 220 μH 800mA 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 220 μH 800mA 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 220 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.495Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6959-15
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入TDK
72,980税込80,278
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-13
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6954-01
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 2.2 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-09
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-41
巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入TDK
57,980税込63,778
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-47
巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6956-54
巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 10 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:61mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-08
巻線インダクタ 面実装 1 μH 12A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 1 μH 12A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6952-28
TDK 表面実装インダクタ, TDKTDK 表面実装インダクタ,TDK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μHTDK
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μHTDK
769税込846
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μHTDK
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.09A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.09A, シールド, 5.3 x 5 x 2mmTDK
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2.09A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 122mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.76A, シールド, 5.3 x 5 x 2mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.76A, シールド, 5.3 x 5 x 2mmTDK
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.76A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 71mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mmTDK
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電源盤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら