仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 6.3 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-P動作周波数 = 0.04 → 1000MHz長さ = 2mm奥行き = 1.25mm静電容量 = 22μF寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +85℃TDK YFF-Pシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-Pシリーズ電源フィルタ用3端子フィードスルーフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(2 → 4 A)用途向けです。. 用途. 以下のような通信端末機器の電源ライン: スマートフォン オーディオビジュアル機器 情報機器RoHS指令(10物質対応)対応