TDKs FG シリーズ 10 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 7 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7146-78
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連キーワード