カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(2)
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(197)
  • エスコ(45)
  • ベン(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三桂製作所(3)
  • ネオフレックス(6)
  • 日学(1)
  • タカノ(1)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • 岩崎電気(27)
  • KYOCERA AVX(25)
  • KEMET(23)
  • BOURNS(21)
  • マルヤス電業(20)
  • ネグロス電工(18)
  • RS PRO(17)
  • YAGEO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF22」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFTDK
879税込967
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-52
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
649税込714
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KATDK
859税込945
1袋(10個)
翌々日出荷
CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.34A, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-220MR90-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.34A, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-220MR90-PFTDK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)1.34最大直流抵抗(Ω)0.061
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PFTDK
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)2.1最大直流抵抗(mΩ)59.1
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mHTDK
1,998税込2,198
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AATDK
829税込912
1袋(100個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
pf管 22特集