2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
689 税込758
翌々日出荷

関連キーワード