9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)15 寸法(mm)15×13×6 高さ(mm)6 奥行(mm)6 シリーズACM 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40to+85 最大直流電流(A)10 最大直流抵抗(mΩ)4
1セット(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9 寸法(mm)9×7×4.5 高さ(mm)4.5 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズACM-V シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACM インピーダンス700Ω RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 線数2
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)12 寸法(mm)12×11×6 電流(A)(Max)6 シリーズACM 定格電圧(V)80 インピーダンス1000Ω 周波数(MHz)試験:100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 インダクタンス(μH)33.7 抵抗(mΩ)14 線数2
1セット(500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
529 税込582
翌々日出荷


仕様寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211長さ = 12mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌々日出荷

仕様寸法 = 9 x 7 x 4.5mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 9070高さ = 4.5mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷


関連カテゴリ