コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
シリーズACM
定格電圧50V
インピーダンス360Ω
電流(mA)(Max)220
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(nH)730
抵抗(mΩ)DC500
線数2
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様寸法 = 2 x 1.2 x 1.3mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 2012長さ = 2mmコモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 400mΩ最小動作温度 = -25℃コモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
関連キーワード