「comon usb」の検索結果
仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷