「max針 2115」の検索結果
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)7×6×3.5
奥行(mm)6
電流(A)(Max)5
シリーズACM
定格電圧80V
インピーダンス300Ω
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7060
インダクタンス(nH)600
抵抗(mΩ)DC10
線数2
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)12
寸法(mm)12×11×6
電流(A)(Max)6
シリーズACM
定格電圧(V)80
インピーダンス1000Ω
周波数(MHz)試験:100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
インダクタンス(μH)33.7
抵抗(mΩ)14
線数2
1セット(500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACM
インピーダンス700Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
線数2