10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKCKG57NX5R1H226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
649 税込714
翌々日出荷

TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×5.5×5.5 電圧50Vdc 高さ(mm)5.5 奥行(mm)5.5 シリーズCKG 許容差±20% 静電容量22μF 温度特性X5R 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

TDKCKG57NX7T2J105M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:630 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
699 税込769
翌々日出荷

TDKCKG57NX7S1C107M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:16 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
659 税込725
5日以内出荷

TDKCKG57NX7T2W225M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:450 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
749 税込824
翌々日出荷

TDKCKG57NX7S1H226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
739 税込813
5日以内出荷

TDKCKG57NX7S1E476M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:25 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
799 税込879
5日以内出荷

TDKCKG57NX7S2A226M500JH
エコ商品
厚さ(mm)5±0.5 定格電圧(V)Edc:100 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
759 税込835
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • mx-50