2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.5 電圧50Vdc 高さ(mm)2.5 奥行(mm)2.5 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量10μF 温度特性X7S RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.5 電圧50Vdc 高さ(mm)2.5 奥行(mm)2.5 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量10μF 温度特性X7S 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

関連カテゴリ