「pf180」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TDKs FG シリーズ 180 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7146-55
1袋(10個)
¥309
税込¥340
欠品中
TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など
仕様最小品質ファクター:15
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.2
高さ(mm)2.2
奥行(mm)2.5
シリーズNLVC32
許容差±10%
シールドあり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数14MHz
インダクタンス(μH)47
最大直流電流(mA)180
最大直流抵抗(Ω)1.64
1袋(10個)
¥159
税込¥175
欠品中
TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.5
電圧50Vdc
高さ(mm)0.5
奥行(mm)0.5
シリーズCGA
許容差±5%
静電容量18pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402(1005M)
1袋(200個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×2×0.85
電圧3kVdc
高さ(mm)0.85
奥行(mm)2
シリーズC
許容差±1%
静電容量10pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1808
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)4.5
寸法(mm)4.5×2×2
電圧3kVdc
高さ(mm)2
奥行(mm)2
シリーズC
許容差±10%
静電容量100pF
温度特性C0G
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1808
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
関連キーワード