長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.2
高さ(mm)2.2
奥行(mm)2.5
シリーズNLFV-EF
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数2.52MHz
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(μH)2.2
最大直流電流(mA)500
最大直流抵抗(mΩ)108
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
関連キーワード