カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • LASCAR(21)
  • Merck(メルクミリポア)(20)
  • OSG(オーエスジー)(44)
  • SecuSTATION(67)
  • SMC(83)
  • VISHAY(11)
  • をくだ屋技研(9)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • イスカル(25)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • ニッサン(18)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(54)
  • ホンダ(63)
  • マパール(21)
  • 京セラ(37)
  • 雅(314)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scd」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK コモンモードノイズフィルタ TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ

    TDK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TDK コモンモードフィルタ TDK

    TDK コモンモードフィルタ

    TDK
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 2.15A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-4R7N1R4

    TDK
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±30%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)4.7最大直流電流(A)2.15最大直流抵抗(mΩ)96
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1

    TDK
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.5最大直流抵抗(mΩ)237
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 770mA, 5 x 5 x 2mm, VLCF5020T-470MR40 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 770mA, 5 x 5 x 2mm, VLCF5020T-470MR40

    TDK
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(1000個)
    9日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5寸法(mm)5×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)770最大直流抵抗(mΩ)748
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.56A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100MR87 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.56A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100MR87

    TDK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(500個)
    9日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.56最大直流抵抗(mΩ)182
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 860mA, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-330MR62-1 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 860mA, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-330MR62-1

    TDK
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(500個)
    9日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)33最大直流電流(mA)860最大直流抵抗(mΩ)717
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.1A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-220MR58 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.1A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-220MR58

    TDK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(500個)
    9日以内出荷
    VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
    用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)1.1最大直流抵抗(mΩ)373
  • TDK コモンモードノイズフィルタ MCZ-AH 35 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ MCZ-AH 35 Ω

    TDK
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1セット(10000個)
    9日以内出荷
    TDK0806MCZシリーズ巻線型チョーク.TDKシリーズのコモンモードフィルタは高速の差動信号ライン用です。.特長と利点:.MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタコモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし用途:高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP/LCD/DLP/PJTV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど
    寸法(mm)0.85×0.65×0.45高さ(mm)0.45シリーズMCZ-AH定格電圧5V抵抗(Ω)DC2.5インピーダンス35Ω電流(mA)(Max)100周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース806線数2
  • TDK SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 100mA, 1.25 x 1 x 0.5mm, MCZ1210CH240L2T TDK

    TDK SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 100mA, 1.25 x 1 x 0.5mm, MCZ1210CH240L2T

    TDK
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット(4000個)
    9日以内出荷
    TDK1210MCZシリーズ巻線型チョーク.MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタコモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし用途:電子機器の高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機、PDP/LCD/DLP/PJTV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオ.MCZ-CHシリーズは3.5GHzまでの広帯域の差動モード伝送に対応差動モードの特性インピーダンス:100Ω用途はHDMIシングデバイスなどのMCZ-AHシリーズと同様
    長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズMCZ-CHシールドあり動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210最大直流電流(mA)100最大直流抵抗(Ω)1
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr