TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります
長さ(mm)15
寸法(mm)15×13×6
高さ(mm)6
奥行(mm)6
シリーズACM
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40to+85
最大直流電流(A)10
最大直流抵抗(mΩ)4
1セット(500個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード