空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。
「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大40
使用電池リチウムイオン電池内蔵
保護等級防水対応(IPX4準拠)
質量(g)約149
連続点灯時間(時間)満充電で最大12
材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池
寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35
LED白色LED3個
点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅
バッテリー容量(mAh)450
充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電
付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル
保証期間1年
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。
エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。
軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。
本体コード格納機構
18Ft (約5.4m)コード長
4段階充電残量簡易表示LED付き
充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100
使用電池リチウムイオン電池内蔵
保護等級防水対応(IPX4準拠)
質量(g)約320
連続点灯時間(時間)満充電で最大20
材質プラスチック、リチウム電池
寸法(cm)12.7×12.7×5
LED暖色LED10個
点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強
バッテリー容量(mAh)2000
充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電
付属品マイクロUSB TypeBケーブル
コード長さ(m)約5.4
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード