2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)144 接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)144
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連カテゴリ