高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
関連キーワード